Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Boîtier Largeur75 mm
- Anneau intérieur Largeur108 mm
- Extérieur Diamètre260 mm
- Diamètre de l’arbre100 mm
- Poids42.80 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC320
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale17700 kgf
- Roulement de rechangeUC320
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250277766