Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre200 mm
- Taille du boulonM20
- Alésage Diamètre70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage78 mm
- Longueur totale Diamètre240 mm
- Diamètre du pilote170 mm
- Désactivation de l’unité57 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7400 kgf
- Capacité de charge statique radiale5400 kgf
- Roulement de rechangeUK216+H2316
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250334827