Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Hauteur totale4.6094 po
- Longueur totale5.6719 po
- Fente Espacement3.2656 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT209-27NP
- Numéro CUP du fabricant0808250318810
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250318810