Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.4410 po
- Anneau extérieur Largeur1.4170 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale1.8125 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+HS2000
- CUP_NON0808250231027