Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1563 po
- Largeur de la base1-31/32 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 à 4.5000 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.9688 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-14
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPH200
- CUP_NON0808250118526