Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre40 mm
- Diamètre du moyeu100 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.2 mm
- Désactivation de l’unité51.2 mm
- Espacement vertical des boulons41.3 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Finition/revêtementRevêtement de nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUC208MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB200NPMZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250321490