Motion
UCECH207-20

AMI BEARINGS INC
UCECH207-20

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768455
N° MFRUCECH207-20
Prix170.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH207-20

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768455
N° MFRUCECH207-20
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
Prix170.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Global Largeur  
    3.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250141524

Aperçu

Description du fabricant
UCECH207-20 1-1/4 SUPPORT BRG