Motion
MUCECH205NP

AMI BEARINGS INC
MUCECH205NP

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 25 mm, DI 70 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768716
N° MFRMUCECH205NP
Prix339.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH205NP

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 25 mm, DI 70 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768716
N° MFRMUCECH205NP
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
Prix339.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC205
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250213887

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH205NP 25MM SUPPORT BRG