Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7344 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.3125 à 11.6875 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Hauteur totale7.3750 po
- Longueur totale14.1875 po
- Largeur totale3.5469 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15200 lbf
- Roulement de rechangeUC314-44
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250270927