Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Largeur de la base34.5 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Taille du boulon3/8-16
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale73 mm
- Largeur totale37.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUE204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUETBL200B
- CUP_NON0808250156443