Motion
MFBN160YUE3E1.X/3B3

HYDAC CORP
MFBN160YUE3E1.X/3B3

Filtre hydraulique à visser 02067607 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 3 microns, support Betamicron® , débit maximal 30 gal/min, valeur nominale ≥200 bêta, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI03769419
N° MFRMFBN160YUE3E1.X/3B3
Prix394.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN160YUE3E1.X/3B3

Filtre hydraulique à visser 02067607 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 3 microns, support Betamicron® , débit maximal 30 gal/min, valeur nominale ≥200 bêta, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI03769419
N° MFRMFBN160YUE3E1.X/3B3
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
Prix394.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0160
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    44 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN160AUE3E1.0/3B3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté