Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2520 po
- Largeur de la base2.087 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale4.5280 po
- Longueur totale5.3150 po
- Largeur totale2.3281 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeKH210-30
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHSHE200
- CUP_NON0808250315567