Motion
UKP306+H2306

AMI BEARINGS INC
UKP306+H2306

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769658
N° MFRUKP306+H2306
Prix210.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKP306+H2306

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769658
N° MFRUKP306+H2306
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
Prix210.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    50 mm
  • Largeur de la base
    50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    133 mm à 147 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2730 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 kgf
  • Roulement de rechange
    UK306+H2306
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKP300+H2000
  • CUP_NON
    0808250193295

Aperçu

Description du fabricant
UKP306+H2306 25MM BLOC D’OREILLER