Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage67 mm
- Largeur de la base67 mm
- Longueur du boulon du centre au centre176 mm à 205 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale128 mm
- Longueur totale245 mm
- Largeur totale67 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5250 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUK309+H2309
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP300+H2000
- CUP_NON0808250243969