Motion
BLLP1-8
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769982
N° MFRBLLP1-8
Prix38.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769982
N° MFRBLLP1-8
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
Votre prix38.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1875 à 3.6875 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    B1-8
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BLLP200
  • CUP_NON
    0808250101610

Aperçu

Description du fabricant
BLLP1-8 1/2 BLOC D’OREILLER