Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur95 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre35 mm
- Épaisseur de la bride20 mm
- Largeur du boîtier32.50 mm
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Poids1.10 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierU007
- DescriptionUnité à bride verrouillable à deux boulons à collet excentrique, série UFL000
- Type de serviceLumière
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL07-8
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUFL
Aperçu
Description du fabricant
UFL007C 35MM FLG À 2-BOLT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité