Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base2-23/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3750 à 7.1250 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Hauteur totale5.2344 po
- Longueur totale8.6250 po
- Largeur totale3.9375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUC211-34
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200C
- CUP_NON0808250241569