Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Diamètre du trou2-5/8 po
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Fente Espacement3.3125 po
- Poids5.29 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST210-30
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250143658
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250143658