Motion
BPP5-15
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771043
N° MFRBPP5-15
Prix39.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771043
N° MFRBPP5-15
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
Prix39.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1875 à 3.5625 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.3281 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    B5-15
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BPP200
  • CUP_NON
    0808250102006

Aperçu

Description du fabricant
BPP5-15 15/16 BLOC D’OREILLER