Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Diamètre extérieur108 mm
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUC209MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200TCMZ2
- CUP_NON0808250222551