Motion
UC306-19
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771844
N° MFRUC306-19
Prix115.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771844
N° MFRUC306-19
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
Prix115.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6930 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3370 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250118007

Aperçu

Description du fabricant
UC306-19 1-3/16 VIS DE RÉGLAGE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good