Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur55 mm
- Anneau extérieur Largeur32 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Largeur totale40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6300 kgf
- Capacité de charge statique radiale3900 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+H2000
- CUP_NON0808250186464