Motion
UCTB207C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCTB207C4HR5

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772356
N° MFRUCTB207C4HR5
Prix250.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTB207C4HR5

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772356
N° MFRUCTB207C4HR5
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
Prix250.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    47.6 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    82.60 mm
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207C4HR5
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200C4HR5
  • CUP_NON
    0808250289622

Aperçu

Description du fabricant
UCTB207C4HR5 35MM BLOC D’OREILLER