Motion
UG209-26RT
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-5/8 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03772374
N° MFRUG209-26RT
Prix175.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-5/8 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03772374
N° MFRUG209-26RT
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
Prix175.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    UG200RT
  • CUP_NON
    0808250312726

Aperçu

Description du fabricant
UG209-26RT 1-5/8 COLLIER EXCENTRIQUE BRG