Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1.9370 po, 49.20 mm
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1.9370 po, 49.20 mm
- Dimensions du boîtier1.5750 po, 40 mm
- Largeur du boîtier1.5750 po, 40 mm
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po, 49.20 mm
- Insérer le diamètre extérieur3.1496 po, 80 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9370 po, 49.20 mm
- Diamètre extérieur3.1500 po, 80 mm
- Hauteur totale4.4844 po
- Longueur totale5.5156 po
- Largeur totale1.5750 po, 40 mm
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Code de taille208-24
- Fente Espacement3.1094 po
- Fente Largeur0.2520 po, 6.40 mm
- Taille de la monture Take Up208
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids2.16 lb, 0.98 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier estampé
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique7980 lbf
- Type de finFermé
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierPrise en charge à fentes étroites
- Insérer le matérielAcier AISI 52100 protégé au zinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNTPL208-24MZ2CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250328017
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageFente étroite
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale23219.7 N, 5220 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC208-24MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCNTPL200MZ2CEW
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique5220 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250328017