Motion
UCNST210-30NP

AMI BEARINGS INC
UCNST210-30NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-7/8 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772487
N° MFRUCNST210-30NP
Prix280.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST210-30NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-7/8 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772487
N° MFRUCNST210-30NP
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
Prix280.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    2.0310 po, 51.60 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-1/8 po, 28.60 mm
  • Largeur du boîtier
    1-1/8 po, 28.60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0310 po, 51.60 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.5433 po, 90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.60 mm, 2.0310 po
  • Diamètre extérieur
    3.5430 po, 90 mm
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Largeur totale
    2-3/8 po, 60.28 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Code de taille
    210
  • Fente Espacement  
    3.3125 po
  • Fente Largeur  
    5/8 po, 15.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NST210
  • Poids
    5.29 lb, 2.4 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UCNST200
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST210
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    7980 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST210-30NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250327911
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23219.7 N, 5220 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC210-30
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCNST200NP
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    23219.7 N, 5220 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250327911

Aperçu

Description du fabricant
UCNST210-30NP 1-7/8 PRISE EN CHARGE