Motion
UCPEU318-55

AMI BEARINGS INC
UCPEU318-55

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03773465
N° MFRUCPEU318-55
Prix2,954.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPEU318-55

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03773465
N° MFRUCPEU318-55
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
Prix2,954.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.1250 po
  • Largeur de la base
    5.000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.1250 à 13.6250 po
  • Taille du boulon
    1
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    10.0790 po
  • Longueur totale
    16.1406 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC318-55
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPEU300
  • CUP_NON
    0808250329076

Aperçu

Description du fabricant
UCPEU318-55 3-7/16 BLOC D’OREILLER