Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-49/64 po, 45 mm
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Dimensions du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po, 34 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Largeur totale1-49/64 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.39 mm
- Code de taille205
- Fente Espacement1.7656 po
- Fente Largeur15/32 po, 12 mm
- Taille de la monture Take UpTPL205
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.79 lb, 0.358 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Série de roulementsMUCTPL200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Numéro de cadre compatibleTPL205
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique11921 N, 2680 lbf
- Type de finFermé
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier inoxydable AISI 440C
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL205-16CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250319176
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf, 6316.48 N
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeMUC205-16
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue en acier inoxydable
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieMUCTPL200CEW
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique1420 lbf, 6316 N
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250319176