Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Fente Espacement1.7656 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL205-16CW
- Numéro CUP du fabricant0808250319183
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTPL200CW
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250319183