Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7188 à 5.2813 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.8750 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-17
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCEP200
- CUP_NON0808250285068