Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Boîtier Largeur35 mm
- Anneau intérieur Largeur55.6 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Diamètre de l’arbre55 mm
- Poids4.68 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC211
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Roulement de rechangeUC211
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250200535