Motion
UCECH210-32

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774268
N° MFRUCECH210-32
Prix253.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774268
N° MFRUCECH210-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix253.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250190621

Aperçu

Description du fabricant
UCECH210-32 2 SUPPORT BRG