Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Boîtier Largeur41.3 mm
- Anneau intérieur Largeur65.1 mm
- Extérieur Diamètre5.8740 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Roulement de rechangeUC212
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250326532