Motion
UCP214C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCP214C4HR5

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774350
N° MFRUCP214C4HR5
Prix661.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP214C4HR5

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774350
N° MFRUCP214C4HR5
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
Prix661.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    79.40 mm
  • Largeur de la base
    72 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    198 mm à 222 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Hauteur totale
    156 mm
  • Longueur totale
    266 mm
  • Largeur totale
    80.4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kgf
  • Roulement de rechange
    UC214C4HR5
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C4HR5
  • CUP_NON
    0808250257393

Aperçu

Description du fabricant
UCP214C4HR5 70MM BLOC D’OREILLER