Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Anneau intérieur Largeur117.5 mm
- Anneau extérieur Largeur42 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Largeur totale4.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale13700 kgf
- Capacité de charge statique radiale10700 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250272655