Motion
UET204
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774632
N° MFRUET204
Prix80.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774632
N° MFRUET204
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
Prix80.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre du trou
    51 mm
  • Largeur du boîtier
    76 mm
  • Hauteur totale
    89 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Fente Espacement  
    51 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET204
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250114498
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UET200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250114498

Aperçu

Description du fabricant
UET204 20MM PRISE EN CHARGE