Motion
UET205
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774633
N° MFRUET205
Prix86.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774633
N° MFRUET205
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
Prix86.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre du trou
    51 mm
  • Largeur du boîtier
    76 mm
  • Hauteur totale
    89 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Fente Espacement  
    51 mm
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET205
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250118465
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UET200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250118465

Aperçu

Description du fabricant
UET205 25MM PRISE EN CHARGE