Motion
UKP210+H2310

AMI BEARINGS INC
UKP210+H2310

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774872
N° MFRUKP210+H2310
Prix156.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKP210+H2310

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774872
N° MFRUKP210+H2310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    149 mm à 168 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    206 mm
  • Largeur totale
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UK210+H2310
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKP200+H2000
  • CUP_NON
    0808250175383

Aperçu

Description du fabricant
UKP210+H2310 45MM BLOC D’OREILLER