Motion
UKT208+H2308

AMI BEARINGS INC
UKT208+H2308

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 16 mm
N° D’ARTICLE MI03774895
N° MFRUKT208+H2308
Prix193.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKT208+H2308

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 16 mm
N° D’ARTICLE MI03774895
N° MFRUKT208+H2308
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
Prix193.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Fente Espacement  
    83 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT208+H2308
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250185825
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKT200+H2000
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250185825

Aperçu

Description du fabricant
UKT208+H2308 35MM PRISE EN CHARGE