Motion
GEZ040ET-2RS
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur, 2.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI03774952
N° MFRGEZ040ET-2RS
Prix787.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur, 2.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI03774952
N° MFRGEZ040ET-2RS
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
Prix787.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8860 po
  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1870 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Poids
    4.079 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    238288 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026416

Aperçu

Description du fabricant
GEZ040ET-2RS SPHÉRIQUE BRG SIMPLE AVEC PTFE