Motion
28245
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 6.25 po, section A, B, 1 rainure
N° D’ARTICLE MI03775109
N° MFR28245
Prix33.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 6.25 po, section A, B, 1 rainure
N° D’ARTICLE MI03775109
N° MFR28245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • CUP_NON
    662345007214

Aperçu

Description du fabricant
VA6250
  • Conçu pour la résistance et la durabilité; à utiliser avec les courroies en V standard des sections A, B et 5V dans une variété d’applications industrielles
  • Les nervures de support radial offrent un soutien supplémentaire de la courroie et empêchent la déformation de la rainure