Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulonM6 x 70
- Taille de l’alésage de la pince1.90 po
- Taille de la pince6
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau 1-1/2 po
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
- Matériau du matériel de fixationAcier inoxydable 316
- Matériau de la pincePolyamide
- Style de pinceCollier de serrage pour tuyau de service standard
- Type de pinceCollier de serrage - Standard
- Numéro de catalogue du fabricant02069119
- Type de montageMontage sur plaque de soudure
- Type de filMétrique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation