Motion
225.S71-8.HUB RB

REXNORD INC
225.S71-8.HUB RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 225, alésage brut
N° D’ARTICLE MI03775779
N° MFR225.S71-8.HUB RB
Prix631.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
225.S71-8.HUB RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 225, alésage brut
N° D’ARTICLE MI03775779
N° MFR225.S71-8.HUB RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix631.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.5600 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    5.9700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Poids
    11.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    71

Aperçu

Description du fabricant
588294 225.S71-8.HUB RB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon