Motion
RF ON 330VL10B1.0/16V

HYDAC CORP
RF ON 330VL10B1.0/16V

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03776902
N° MFRRF ON 330VL10B1.0/16V
Prix1,367.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 330VL10B1.0/16V

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03776902
N° MFRRF ON 330VL10B1.0/16V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,367.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    330

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 330VL10B1.0/16V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté