Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-1/2 po
- Dégagement horizontal7/8 po
- Diamètre de la manille7/16 po
- Dégagement vertical2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurArgent
- Corps ou pare-chocs couvertsPas de couvercle ou de pare-chocs
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles5
- Rekeyable ou nonRetouchable
- Caractéristiques de sécuritéCorps en acier massif rond de 2-1/2in (64mm) de large, 2in (51mm) de haut, manille en alliage de bore durci de 7/16in (11mm) pour une résistance supérieure aux coupures, antirouille en chrome offrant une durée de vie plus longue, Le mécanisme de verrouillage à double roulement à billes résiste à la traction et au soulèvement, Cylindre à 5 broches de haute sécurité, à clé identique - commandez plusieurs serrures pour ouvrir avec la même clé ou commandez pour assortir d’autres serrures avec le cylindre W6000 , les cadenas ProSeries sont conçus pour les applications commerciales/industrielles
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649039607
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure