Motion
HRS 4 A 21.3 PP UNC 02075100

HYDAC CORP
HRS 4 A 21.3 PP UNC 02075100

Collier de serrage robuste - Module d’empilage, 0.84 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03778526
N° MFRHRS 4 A 21.3 PP UNC 02075100
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 A 21.3 PP UNC 02075100

Collier de serrage robuste - Module d’empilage, 0.84 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03778526
N° MFRHRS 4 A 21.3 PP UNC 02075100
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
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.84 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02075100
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 A 21.3 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté