Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0160
- Diamètre intérieur1.3390 po,34 mm
- Longueur4.6000 po,116.80 mm
- Diamètre extérieur2.7000 po,68.58 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementPression
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre métallique en acier inoxydable
- Type de filtreConduite de pression
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale3045 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns10 microns
- Température minimale14 °F
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure