Motion
FPK 400  F4  G4.1 K (AVEC FPK/SB ET B-682)

HYDAC CORP
FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 5800 psi, Adaptateur G4.1 et adaptateur SB et adaptateur B682 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03778676
N° MFRFPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)
Prix1,985.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 5800 psi, Adaptateur G4.1 et adaptateur SB et adaptateur B682 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03778676
N° MFRFPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)
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
Prix1,985.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    13 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4.1 et adaptateur SB et adaptateur B682
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Vanne de gaz version 1 (M28x1.5)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 5800 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPK 400 F4 G4.1 K (AVEC FPK/SB ET B-682)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté