Spécifications
Dimensions
- Taille du port de pression1.5000 Bride SAE (Code 62)
- Taille de la vanneDN32
Détails
- Port de connexion de l'accumulateur1.5000 Bride SAE (Code 62)
- Intensité0.2 A
- Fonction de fonctionnement de la vanne de purgeNormalement ouvert
- ConnexionBride
- Fréquence60 Hz
- Dispositif de verrouillageAvec
- Trousse d’entretien3154717 (FPM)
- Port d’entretienSAE no 4 (7/16-20 UNF)
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Pression de fonctionnement maximale5800 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Réglage de la soupape de surpressionRéglable - jusqu'à 5075 psi
- S - AdaptateurSans
- Trousse de joint3154714 (FPM)
- Matériau du jointFPM (fluoroélastomère)
- Tension de courant de l’électrovanne110 V c.a.
- Orifice du réservoirSAE no 8 (3/4-16 UNF)
- Norme de filetageBride
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de vanneFonctionnement par solénoïde
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation