Motion
HF3P-BN-08G12A1.1/12B6

HYDAC CORP
HF3P-BN-08G12A1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02080148 - série HF3P , taille 08 , 12 microns, 55 gal/min, Betamicron® (faible effondrement), 6090 psi max, sans indicateur, port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03780021
N° MFRHF3P-BN-08G12A1.1/12B6
Prix1,930.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF3P-BN-08G12A1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02080148 - série HF3P , taille 08 , 12 microns, 55 gal/min, Betamicron® (faible effondrement), 6090 psi max, sans indicateur, port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03780021
N° MFRHF3P-BN-08G12A1.1/12B6
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
Prix1,930.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    8.000 po
  • Longueur totale
    346 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Port 2 Taille/Type
    SAE-24 1-1/2
  • Taille
    08
  • Poids
    56.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme aux spécifications automobiles HF3 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie. Configuration en ligne.
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    15080 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    6090 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    12 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur, port bouché
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    55 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF3P
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF3P-BN-08TF12A1.0/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le montage BSPP et la bride pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuve ou le couvercle vissable (sur les cuves de 2 pièces), monté sous la tête du filtre, nécessite un dégagement minimal pour retirer l'élément pour le remplacer, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l'élément est entretenu.
  • Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon, située dans la tête du filtre, montée entre l’orifice d’entrée et de sortie pour assurer une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit, tout en offrant un fonctionnement faible ΔP
  • La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté